IGUS JSM-1012-10 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR

Glijlager, iglidur® J

Zie technische informatie

Referenties

Igus:JSM-1012-10
Rubix:03201684
IGUS JSM-1012-10 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : IGUS JSM-1012-10 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR


De veelzijdige langeafstandsloper - Hoge slijtvastheid op (bijna) alle assen, zeer lage wrijvingscoëfficiënten Een belangrijk voordeel van iglidur® J-glijlagers is de combinatie van een lage wrijvingscoëfficiënt bij droog lopen en de lage neiging tot stickslip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa zijn iglidur® J-glijlagers niet geschikt voor extreme belastingen.

Sterke punten

Meer dan 250 afmetingen uit voorraad leverbaar Lage slijtage tegen verschillende asmaterialen Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog draaien Trillingsdempend Goede chemische bestendigheid Beste materiaal voor gebruik met zachte asmaterialen Lage vochtopname

Toepassingen

Automatisering Drukindustrie Drankindustrie Lucht- en ruimtevaart Cleanroom

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 3,48 excl. BTW
/ stuk
€ 4,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen