Referenties
Igus:MSM-0206-03
Rubix:03201763

Productdetails : IGUS MSM-0206-03 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur M250 glijlagers voor toepassingen met hoge vervuilingsgraad, lage tot gemiddelde snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Iglidur M250 glijlagers voor toepassingen met hoge vervuilingsgraad, lage tot gemiddelde snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
