Referenties
Igus:QSM-8085-60
Rubix:03203373

Productdetails : IGUS QSM-8085-60 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,56 excl. BTW
/ stuk
€ 39,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
