Referenties
Igus:A500FM-1618-17
Rubix:0399006656

Productdetails : IGUS A500FM-1618-17 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur A500 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, zeer hoge chemische bestendigheid, slijtvast, FDA-conform en temperatuurbestendig van -100 graden tot 250 graden.
Iglidur A500 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, zeer hoge chemische bestendigheid, slijtvast, FDA-conform en temperatuurbestendig van -100 graden tot 250 graden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,09 excl. BTW
/ stuk
€ 9,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
