Referenties
Igus:WFM-0405-04
Rubix:03200638

Productdetails : IGUS WFM-0405-04 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur W300 glijlager voor een bijzonder lange levensduur, met lage wrijvingscoëfficiënt en hoge slijtvastheid, geschikt voor abrasieve media of zeer ruwe assen, goede chemische bestendigheid en bijzonder lange standtijd. Ongevoelig voor vuil.
Iglidur W300 glijlager voor een bijzonder lange levensduur, met lage wrijvingscoëfficiënt en hoge slijtvastheid, geschikt voor abrasieve media of zeer ruwe assen, goede chemische bestendigheid en bijzonder lange standtijd. Ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 82,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
