Referenties
Igus:ZFM-4044-40
Rubix:03204079

Productdetails : IGUS ZFM-4044-40 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randbelasting in combinatie met hogere vlaktedrukken.
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randbelasting in combinatie met hogere vlaktedrukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,96 excl. BTW
/ stuk
€ 38,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
