Referenties
Igus:GFM-2427-10
Rubix:03202756

Productdetails : IGUS GFM-2427-10 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,30 excl. BTW
/ stuk
€ 3,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
