Referenties
Igus:GFM-7075-50
Rubix:03202805

Productdetails : IGUS GFM-7075-50 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
