Referenties
Igus:MFM-1622-12
Rubix:03202049

Productdetails : IGUS MFM-1622-12 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur M250 glijlagers voor toepassingen met hoge vervuilingsgraad, lage tot gemiddelde snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Iglidur M250 glijlagers voor toepassingen met hoge vervuilingsgraad, lage tot gemiddelde snelheden, randbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
