Referenties
Igus:XFM-1012-18
Rubix:03203717

Productdetails : IGUS XFM-1012-18 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,36 excl. BTW
/ stuk
€ 7,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
