Referenties
Igus:XFM-1517-12
Rubix:0399116364

Productdetails : IGUS XFM-1517-12 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Iglidur X glijlagers voor lineaire bewegingen met roestvrij staal bij hoge temperaturen, universele temperatuurbestendigheid (-100 graden, 250 graden), zeer lage vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
