Referenties
Igus:ZFM-0405-06
Rubix:03203861

Productdetails : IGUS ZFM-0405-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
