Referenties
Igus:PFM-151824-32
Rubix:03203242

Productdetails : IGUS PFM-151824-32 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
