Referenties
Igus:PFM-4044-30
Rubix:03203256

Productdetails : IGUS PFM-4044-30 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Iglidur P glijlager voor roterende bewegingen onder hoge belastingen. Zeer lage wateropname, voor hoge drukbelastingen, daardoor hoge precisie bij vochtigheid en gemiddelde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
