Referenties
Facom:V.820FKEC
Rubix:A0330877
EAN:3148518414593

Documenten
Productdetails : FACOM SERVICESET V.820FKEC
- Penvormige graveerpen voor een gemakkelijke houvast.
- Wolfraampunt die een precieze gravure mogelijk maakt met 600 slagen per seconde op de hardste materialen: staal, steen, glas, keramiek.
- Snelheid verstelbaar met een draaibare ring afhankelijk van de toepassing.
- Geluidsniveau lager dan 80 dB(A), wat het comfort van de bediener verhoogt.
- Gereedschapsaansluiting 1/4\".
- Minimale slangdiameter 10 mm - 3/8\".
- Trilling 3,80 m/s²/a.
- Behuizing van aluminium voor grote robuustheid.
- Slagen per minuut 600 cpm.
- Werkdruk 6,2 bar.
- Gemiddeld luchtverbruik 30 l/min.
- Gemiddeld luchtverbruik 1,1 cfm.
- Trilling 0,88 m/s²/K.
- Geluidsdruk 69,60 dB(A).
- Geluidsniveau 80,60 dB(A).
- Wordt geleverd met : een voedingsslang 1,5 m en een standaardpunt.
- Beschikbare accessoires : standaardpunt : V820F1 - fijn punt : V820F2.
VOLLEDIGE SET
Sterke punten
•Pen shaped engraver makes the tool easy to handle
Tungsten point allows fast engraving on the hardest of materials: steel, stone, glass, ceramics at 600 impacts per second
Ring shaped regulator allows the operator to set the speed to suit his applications
Less than 80 dB(A) of sound increases operator comfort
Robust aluminium casted housing for high durability.
Tungsten point allows fast engraving on the hardest of materials: steel, stone, glass, ceramics at 600 impacts per second
Ring shaped regulator allows the operator to set the speed to suit his applications
Less than 80 dB(A) of sound increases operator comfort
Robust aluminium casted housing for high durability.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | graveerpen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ set
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
