Groefkogellager FAG 16004-A-2Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 20 mm
Groefkogellager 160
Zie technische informatieReferenties
FAG:16004-A-2Z
Rubix:03015106
Fabrikant:0604535910000
EAN:4012802335705

Productdetails : FAG 16004-A-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Dit kogellager is ontworpen met een lage wrijvingskoppel, wat het bijzonder geschikt maakt voor toepassingen met hoge snelheden. Zijn vermogen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, getuigt van zijn robuustheid en veelzijdigheid. Enkelrijige kogellagers verdragen slechts kleine uitlijnfouten, waardoor een zeer nauwkeurige uitlijning vereist is. Een verkeerde uitlijning leidt tot een slechte beweging van de kogels, wat extra spanningen op het lager veroorzaakt en de levensduur verkort. Om deze spanningen te beperken, zijn alleen kleine uitlijnfouten acceptabel, afhankelijk van de toegepaste belasting voor enkelrijige kogellagers.
Kenmerken:
• Eenvoudig en robuust ontwerp
• Stalen plaatkooi
• Beschermplaten (metalen schilden)
Onderhoud:
Het lager is vooraf gesmeerd met kwaliteitsvet, waardoor het onderhoud beperkt is. Het wordt echter aanbevolen om het smeermiddelniveau regelmatig te controleren en indien nodig opnieuw te smeren. Dit FAG eenrijige kogellager is voorzien van beschermplaten en een stalen kooi, die bescherming bieden tegen vuil en verontreinigingen. Hierdoor blijft het smeermiddel behouden en wordt de levensduur van het lager verlengd.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
• Eenvoudig en robuust ontwerp
• Stalen plaatkooi
• Beschermplaten (metalen schilden)
Onderhoud:
Het lager is vooraf gesmeerd met kwaliteitsvet, waardoor het onderhoud beperkt is. Het wordt echter aanbevolen om het smeermiddelniveau regelmatig te controleren en indien nodig opnieuw te smeren. Dit FAG eenrijige kogellager is voorzien van beschermplaten en een stalen kooi, die bescherming bieden tegen vuil en verontreinigingen. Hierdoor blijft het smeermiddel behouden en wordt de levensduur van het lager verlengd.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 160.-A-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Verbeterde prestaties van machines.
• Lagere onderhoudskosten.
• Geruisloze werking voor een aangenamere werkomgeving.
• Eenvoudige installatie en vervanging.
• Waterdicht ontwerp voor optimale bescherming.
• Hoge belastbaarheid.
• Hoge rotatiesnelheid.
• Betrouwbaar ontwerp.
• Uitzonderlijke duurzaamheid.
• Geschikt voor veeleisende omgevingen.
• Lagere onderhoudskosten.
• Geruisloze werking voor een aangenamere werkomgeving.
• Eenvoudige installatie en vervanging.
• Waterdicht ontwerp voor optimale bescherming.
• Hoge belastbaarheid.
• Hoge rotatiesnelheid.
• Betrouwbaar ontwerp.
• Uitzonderlijke duurzaamheid.
• Geschikt voor veeleisende omgevingen.
Toepassingen
• Landbouwmachines
• Automobiele apparatuur
• Huishoudelijke apparaten
• Gereedschapsmachines
• Transportbanden en material handling systemen
• Automobiele apparatuur
• Huishoudelijke apparaten
• Gereedschapsmachines
• Transportbanden en material handling systemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160..-a-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 13800 rpm |
| Grenstoerental | 22100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4480 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7910 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,94 excl. BTW
/ stuk
€ 18,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden