Groefkogellager FAG 16022, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellager 160
Zie technische informatieReferenties
FAG:16022
Rubix:03021352
Fabrikant:0167012400000
EAN:4012801077057

Productdetails : FAG 16022 KOGELLAGER EENRIJIG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De open constructie vergemakkelijkt de montage en maakt het ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en hoge precisie vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste stalen kooi. Het is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de standaard radiale speling wordt de wrijving verminderd, wat hoge toerentallen mogelijk maakt, terwijl stabiele bedrijfsomstandigheden worden behouden. De standaard speling zorgt tevens voor een optimale balans tussen trillingsabsorptie en robuustheid, wat bijdraagt aan een gecontroleerd geluidsniveau.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel om de levensduur te garanderen. Regelmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van eventuele afwijkingen zoals geluid, overmatige temperatuur of trillingen. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open constructie zonder afdichtingen. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Dit model is daarom bijzonder geschikt voor omgevingen met weinig verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist extra aandacht voor smering en bescherming tegen corrosie.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp voor lagere wrijving en hogere toerentallen.
- Ondersteunt zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Eenvoudige montage en onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen.
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor transportsystemen, hefapparatuur, landbouwmachines en werktuigmachines. Het wordt ook vaak gebruikt in poeliesystemen en geleiderollen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om diverse belastingen te weerstaan, is dit lager een uitstekende keuze voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste stalen kooi. Het is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de standaard radiale speling wordt de wrijving verminderd, wat hoge toerentallen mogelijk maakt, terwijl stabiele bedrijfsomstandigheden worden behouden. De standaard speling zorgt tevens voor een optimale balans tussen trillingsabsorptie en robuustheid, wat bijdraagt aan een gecontroleerd geluidsniveau.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel om de levensduur te garanderen. Regelmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van eventuele afwijkingen zoals geluid, overmatige temperatuur of trillingen. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open constructie zonder afdichtingen. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof of vocht. Dit model is daarom bijzonder geschikt voor omgevingen met weinig verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist extra aandacht voor smering en bescherming tegen corrosie.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in lager- en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de hoogste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijkste Voordelen:
- Open ontwerp voor lagere wrijving en hogere toerentallen.
- Ondersteunt zware radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Eenvoudige montage en onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen.
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor transportsystemen, hefapparatuur, landbouwmachines en werktuigmachines. Het wordt ook vaak gebruikt in poeliesystemen en geleiderollen. Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om diverse belastingen te weerstaan, is dit lager een uitstekende keuze voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 1520 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3850 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 57000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,30 excl. BTW
/ stuk
€ 221,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen