Groefkogellager FAG 6015-2RSR-C3, Buitendiameter: 115 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 75 mm

Groefkogellager 60..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6015-2RSR-C3
Rubix:03022780
Fabrikant:0167180890030
EAN:4012801163958
FAG 6015-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6015-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn robuust, eenvoudig van ontwerp, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. Ze zijn verkrijgbaar in een- of tweerijige uitvoeringen.

Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een lipafdichting, die helpt bij het vasthouden van het vet en het binnendringen van verontreinigingen vermindert. Het lager is stofdicht en beschermd tegen externe invloeden. Echter, de rubberen afdichtingen veroorzaken wrijving, wat resulteert in een hoger wrijvingsmoment. Dit betekent dat het lager niet geschikt is voor toepassingen met zeer hoge snelheden.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
• Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.

Toepassingen

Dit lager biedt talrijke toepassingsmogelijkheden, maar is niet geschikt voor zeer hoge snelheden. Het is ideaal voor de automobielsector, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouwsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x115x115 mm
Logistiek gewicht654 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter115 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie60..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental3050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 88,92 excl. BTW
/ stuk
€ 107,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen