Groefkogellager FAG 6024-2RSR, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 120 mm

Groefkogellager 60..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6024-2RSR
Rubix:03022870
Fabrikant:0167184880000
EAN:4012801275255
FAG 6024-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6024-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn robuust, eenvoudig van ontwerp, veelzijdig en gemakkelijk te onderhouden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. Ze zijn verkrijgbaar in een- of tweerijige uitvoeringen.

Kenmerken:
Dit diepe groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een lipafdichting, die helpt bij het vasthouden van het vet en het binnendringen van verontreinigingen vermindert. Het lager is stofdicht en beschermd tegen externe invloeden. Echter, de rubberen afdichtingen veroorzaken wrijving, wat resulteert in een hoger wrijvingsmoment. Dit betekent dat het lager niet geschikt is voor toepassingen met zeer hoge snelheden.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

• Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
• In staat om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen.
• Een afdichtingssysteem dat de levensduur van het lager verlengt.

Toepassingen

Dit lager biedt talrijke toepassingsmogelijkheden, maar is niet geschikt voor zeer hoge snelheden. Het is ideaal voor de automobielsector, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouwsector.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x26x26 mm
Logistiek gewicht2180 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie60..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental1920 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
€ 312,13 excl. BTW
/ stuk
€ 377,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden