Groefkogellager FAG 6009-2Z-C3, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6009-2Z-C3
Rubix:03018408
Fabrikant:0167176350030
EAN:4012801068284
FAG 6009-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6009-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x26x26 mm
Logistiek gewicht232 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental9700 rpm
Grenstoerental11200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 26,87 excl. BTW
/ stuk
€ 32,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen