Groefkogellager FAG 6017-2Z-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 85 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6017-2Z-C3
Rubix:03022808
Fabrikant:0167182320030
EAN:4012801201599
FAG 6017-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6017-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x26x26 mm
Logistiek gewicht940 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental5800 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 106,57 excl. BTW
/ stuk
€ 128,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen