Groefkogellager FAG 6219-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6219-C3
Rubix:03023516
Fabrikant:0167215940030
EAN:4012801263023

Productdetails : FAG 6219 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2730 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,88 excl. BTW
/ stuk
€ 241,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen