Groefkogellager FAG 6228-C3, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6228-C3
Rubix:03023590
Fabrikant:0167219930030
EAN:4012801077859

Productdetails : FAG 6228 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 8070 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 165000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 690,25 excl. BTW
/ stuk
€ 835,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen