Groefkogellager FAG 62203-A-2RSR-C3, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm

Groefkogellager 622..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:62203-A-2RSR-C3
Rubix:03023538
Fabrikant:0596501330030
EAN:4012802330342
FAG 62203 A/2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 62203-A-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren door zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Dankzij de verhoogde interne speling (C3) is een optimale werking bij hoge toerentallen mogelijk, terwijl de interne wrijving tot een minimum wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en rubberen, slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden. Deze constructie voorkomt het binnendringen van stof en vocht en houdt het smeermiddel effectief binnenin. De C3 interne speling vermindert interne spanningen, waardoor trillingen en geluid worden gereduceerd.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist geen nasmering, wat de onderhoudskosten verlaagt en stilstandtijden van de apparatuur minimaliseert. Regelmatige monitoring van de temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om eventuele afwijkingen te kunnen detecteren. Periodieke inspecties op geluid en slijtage dragen bij aan langdurige prestaties.

Afdichting:
De rubberen afdichtingen bieden verhoogde bescherming tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. In tegenstelling tot metalen beschermplaatjes vormen ze een hermetische barrière die het binnendringen van deeltjes voorkomt en het smeermiddel behoudt.

Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een voortdurende focus op innovatie biedt het merk een complete reeks oplossingen die voldoen aan de strengste eisen van de industrie.

Belangrijkste Voordelen:
- Maximale bescherming: rubberen afdichtingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen.
- Langdurige smering: houdt het smeermiddel binnen en verlengt de levensduur van het lager.
- Weinig Onderhoud: ontworpen om te werken zonder nasmering.
- Hoge snelheid en warmteafvoer: dankzij de C3 interne speling.
- Minder geluid en trillingen: stillere, stabielere werking.

Toepassingen:
Dit eenrijige kogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die bescherming en betrouwbaarheid vereisen:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie en aanverwante apparatuur
- Huishoudelijke apparaten

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht85 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie622..-a-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental11100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4760 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9555 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen