Groefkogellager FAG 62302-A-2RSR-C3, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellager 623..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:62302-A-2RSR-C3
Rubix:03023600
Fabrikant:0596715050030
EAN:4012802330564
FAG 62302 A/2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 62302-A-2RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG kogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die een perfecte afsluiting garanderen en voorkomen dat stof en vocht binnendringen. De plaatstalen kooi versterkt de robuustheid van het lager, waardoor het geschikt is voor gebruik onder veeleisende omstandigheden.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is aanzienlijk vereenvoudigd dankzij de rubberen afdichtingen, die het lager beschermen tegen externe verontreinigingen en zorgen voor een adequate interne smering. Deze afdichtingen verminderen de noodzaak van frequente onderhoudsbeurten aanzienlijk, wat de levensduur van het lager verlengt en zorgt voor een continue prestatie. Om de levensduur van dit lager verder te verlengen, wordt aanbevolen om regelmatig inspecties uit te voeren om de toestand van de afdichtingen te controleren en ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.

Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is voorzien van twee rubberen afdichtingen, die maximale bescherming bieden tegen het binnendringen van stof, vocht en andere externe verontreinigingen. Deze afdichtingen zorgen er ook voor dat de interne smering behouden blijft, wat op lange termijn zorgt voor betere prestaties en minder onderhoud.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 623..-A-2RSR, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG kogellager biedt optimale bescherming dankzij zijn robuuste constructie en rubberen afdichtingen, die een uitstekende barrière vormen tegen externe invloeden. De capaciteit om zowel axiale als radiale belastingen op te vangen, vermindert de slijtage van aangrenzende componenten, waardoor de duurzaamheid wordt vergroot. De hoogwaardige productiekwaliteit van FAG garandeert betrouwbare prestaties, zelfs onder intensieve omstandigheden. Bovendien maakt de eenvoudige installatie en het lage onderhoud het een economische en praktische keuze voor industriële bedrijven.

Toepassingen

Dit lager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen, waardoor productiestilstand en onderhoudskosten worden verminderd dankzij zijn betrouwbaarheid en lange levensduur. Het wordt veel gebruikt in gereedschapsmachines, evenals in productie- en hefapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x42x42 mm
Logistiek gewicht105 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie623..-a-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental11500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5350 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11330 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 22,70 excl. BTW
/ stuk
€ 27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen