Groefkogellager FAG 6336-M, Buitendiameter: 380 mm | Breedte: 75 mm | Binnendiameter: 180 mm
Groefkogellager 63
Zie technische informatieReferenties
FAG:6336-M
Rubix:03024030
Fabrikant:0191122110000
EAN:4012801570145

Productdetails : FAG 6336-M KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gewaardeerd om zijn robuustheid en duurzaamheid, waardoor een soepele en betrouwbare werking gegarandeerd is, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de combinatie van kwalitatieve materialen en geavanceerde techniek biedt dit lager een betrouwbare oplossing voor professionals die streven naar topprestaties voor hun apparatuur.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door een eenvoudige maar uiterst effectieve constructie. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende stevigheid en duurzaamheid, zelfs bij hoge snelheden. Het lager heeft een open ontwerp. De verhoogde radiale speling C3 biedt een betere weerstand tegen temperatuurschommelingen en zorgt voor een verbeterde tolerantie ten opzichte van zowel axiale als radiale belastingen.
Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit enkelrijige groefkogellager specifiek onderhoud, aangezien het gevoelig is voor vervuiling. Regelmatige inspecties en smering zijn essentieel om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Aangezien dit FAG-groefkogellager een open ontwerp heeft, is het gevoelig voor vervuiling. Het is aanbevolen om dit lager te gebruiken in relatief schone omgevingen om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG onderscheidt zich door een eenvoudige maar uiterst effectieve constructie. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een uitstekende stevigheid en duurzaamheid, zelfs bij hoge snelheden. Het lager heeft een open ontwerp. De verhoogde radiale speling C3 biedt een betere weerstand tegen temperatuurschommelingen en zorgt voor een verbeterde tolerantie ten opzichte van zowel axiale als radiale belastingen.
Onderhoud:
Door het open ontwerp vereist dit enkelrijige groefkogellager specifiek onderhoud, aangezien het gevoelig is voor vervuiling. Regelmatige inspecties en smering zijn essentieel om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Aangezien dit FAG-groefkogellager een open ontwerp heeft, is het gevoelig voor vervuiling. Het is aanbevolen om dit lager te gebruiken in relatief schone omgevingen om optimale prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-M, eenrijig, kooi van massief messing
Sterke punten
- Enkelrijige kogellagerconstructie: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit van het lager verhoogt.
- Kooi van plaatstaal: biedt uitzonderlijke stevigheid en verhoogde slijtvastheid.
- Open ontwerp: bevordert een goede warmteafvoer.
- Verhoogde radiale speling C3: maakt het mogelijk om thermische uitzettingen effectief op te vangen in veeleisende industriële omgevingen.
- Kooi van plaatstaal: biedt uitzonderlijke stevigheid en verhoogde slijtvastheid.
- Open ontwerp: bevordert een goede warmteafvoer.
- Verhoogde radiale speling C3: maakt het mogelijk om thermische uitzettingen effectief op te vangen in veeleisende industriële omgevingen.
Toepassingen
- Roterende machines
- Compressoren
- Landbouwmachines
Vanwege het open ontwerp is dit lager met name geschikt voor schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen minimaal is. Gebruikers dienen het lager te beschermen tegen stof en vocht om de duurzaamheid te waarborgen.
- Compressoren
- Landbouwmachines
Vanwege het open ontwerp is dit lager met name geschikt voor schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen minimaal is. Gebruikers dienen het lager te beschermen tegen stof en vocht om de duurzaamheid te waarborgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 43000 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2440 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 355000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.859,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5.879,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
