Groefkogellager FAG 6013-Z-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6013-Z-C3
Rubix:03022760
Fabrikant:0190936830030
EAN:4012801163866

Productdetails : FAG 6013-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Eenrijige groefkogellagers zijn essentiële mechanische componenten die op grote schaal worden gebruikt in verschillende industriële systemen. Hun eenvoudige en robuuste ontwerp, gecombineerd met precisiefabricage, maakt ze veelzijdig en betrouwbaar, wat voldoet aan de eisen van een breed scala aan toepassingen.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een plaatstalen kooi, een afdekplaat en een interne C3-speling. Het biedt een soepele en stille werking met een lage wrijvingsweerstand. Het heeft een grotere interne speling dan standaardlagers, waardoor het beter bestand is tegen thermische uitzetting en het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
De afdekplaat speelt een cruciale rol in het ontwerp van het kogellager, omdat deze bescherming biedt tegen verontreinigingen en bijdraagt aan een betrouwbare en duurzame prestatie, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. Dit systeem is voorgevuld met hoogwaardig vet, wat zorgt voor minder onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een plaatstalen kooi, een afdekplaat en een interne C3-speling. Het biedt een soepele en stille werking met een lage wrijvingsweerstand. Het heeft een grotere interne speling dan standaardlagers, waardoor het beter bestand is tegen thermische uitzetting en het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
De afdekplaat speelt een cruciale rol in het ontwerp van het kogellager, omdat deze bescherming biedt tegen verontreinigingen en bijdraagt aan een betrouwbare en duurzame prestatie, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. Dit systeem is voorgevuld met hoogwaardig vet, wat zorgt voor minder onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Eenvoudig ontwerp.
• Weinig onderhoud vereist.
• Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Weinig onderhoud vereist.
• Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden.
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
Toepassingen
• Kleine pompen en compressoren.
• Kleine reductoren.
• Elektrische motoren.
• Huishoudelijke apparaten.
• Automotive uitrusting.
• Kleine reductoren.
• Elektrische motoren.
• Huishoudelijke apparaten.
• Automotive uitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 456 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,99 excl. BTW
/ stuk
€ 71,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
