Groefkogellager FAG 6018-Z, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6018-Z
Rubix:03022824
Fabrikant:0190944420000
EAN:4064328768536

Productdetails : FAG 6018-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is ontworpen met één rij kogels en voorzien van een afscherming en een plaatstalen kooi. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, wat zorgt voor veelzijdigheid en flexibiliteit.
Voordelen van de afscherming:
- Bescherming tegen vervuiling: De afscherming vormt een essentiële barrière die voorkomt dat verontreinigingen het lager binnendringen en schade veroorzaken.
- Langdurige smering: Het speelt een cruciale rol bij het behouden van een schone en effectieve interne smering, wat de wrijving en slijtage vermindert. Een goede smering zorgt voor een soepele en stille werking en minimaliseert het energieverbruik.
- Verbeterde prestaties: Door bescherming te bieden tegen vervuiling en de smering te verlengen, draagt de afscherming bij aan een optimale werking van het lager. Het verhoogt de precisie, betrouwbaarheid en levensduur van het lager, terwijl de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit eenrijige kogellager is ontworpen met één rij kogels en voorzien van een afscherming en een plaatstalen kooi. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, wat zorgt voor veelzijdigheid en flexibiliteit.
Voordelen van de afscherming:
- Bescherming tegen vervuiling: De afscherming vormt een essentiële barrière die voorkomt dat verontreinigingen het lager binnendringen en schade veroorzaken.
- Langdurige smering: Het speelt een cruciale rol bij het behouden van een schone en effectieve interne smering, wat de wrijving en slijtage vermindert. Een goede smering zorgt voor een soepele en stille werking en minimaliseert het energieverbruik.
- Verbeterde prestaties: Door bescherming te bieden tegen vervuiling en de smering te verlengen, draagt de afscherming bij aan een optimale werking van het lager. Het verhoogt de precisie, betrouwbaarheid en levensduur van het lager, terwijl de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Toepassingen
Dit groefkogellager van FAG kan worden ingezet in een breed scala aan industrieën en machines, zoals gereedschapsmachines, assemblagemachines, medische apparatuur, mechanische transmissies, landbouwmachines, hef- en transportsystemen, bouw, textielmachines, drukmachines en de voedingsmiddelenindustrie, en meer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1211 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 6600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,41 excl. BTW
/ stuk
€ 152,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
