Groefkogellager FAG 6303-RSR-C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6303-RSR-C3
Rubix:03023708
Fabrikant:0191079350030
EAN:4012801165198

Productdetails : FAG 6303-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door zijn geavanceerde technische ontwerp. Het is ontworpen met één rij kogels en kan zowel radiale als axiale belastingen dragen, wat het ideaal maakt voor gebruik in industriële omgevingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en biedt een hoge mechanische sterkte, wat de levensduur van het lager verlengt. De rubberen afdichting beschermt de interne componenten van het lager door te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Dit kogellager heeft een vergroot intern radiaal spel (C3) vergeleken met standaard lagers. Deze eigenschap zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Dit enkelrijige, voorgevette groefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de rubberen afdichting die de interne componenten effectief beschermt. Om echter een continue prestatie te waarborgen en de levensduur van het lager te verlengen, wordt aanbevolen regelmatige inspecties uit te voeren.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door zijn geavanceerde technische ontwerp. Het is ontworpen met één rij kogels en kan zowel radiale als axiale belastingen dragen, wat het ideaal maakt voor gebruik in industriële omgevingen. De plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en biedt een hoge mechanische sterkte, wat de levensduur van het lager verlengt. De rubberen afdichting beschermt de interne componenten van het lager door te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. Dit kogellager heeft een vergroot intern radiaal spel (C3) vergeleken met standaard lagers. Deze eigenschap zorgt voor een betere compensatie van thermische uitzettingen, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Onderhoud:
Dit enkelrijige, voorgevette groefkogellager is ontworpen om de onderhoudsbehoeften te minimaliseren dankzij de rubberen afdichting die de interne componenten effectief beschermt. Om echter een continue prestatie te waarborgen en de levensduur van het lager te verlengen, wordt aanbevolen regelmatige inspecties uit te voeren.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
De robuustheid van dit lager is een belangrijk voordeel, dankzij de combinatie van de plaatstalen kooi en de rubberen afdichting, die een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen en de levensduur van het product verlengt. De radiale C3-speling zorgt ervoor dat het lager optimaal presteert bij wisselende temperaturen, wat cruciaal is voor machines die opereren in industriële omgevingen. Het ontwerp bevordert een soepele rotatie, waardoor energieverliezen worden verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd. De verminderde onderhoudsbehoefte vertaalt zich ook in lagere exploitatiekosten voor de gebruiker.
Toepassingen
- Gereedschapsmachines
- Transportbanden en hef- en transportsystemen
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
- Textiel- en drukmachines
- Transportbanden en hef- en transportsystemen
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
- Textiel- en drukmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 10200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
