Groefkogellager FAG 6311-TB-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 55 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6311-TB-C3
Rubix:03023840
Fabrikant:0191102600030
EAN:4012801280051





Productdetails : FAG 6311 TB-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE KOOI VAN KUNSTSTOF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor een uitzonderlijke veelzijdigheid. Het open ontwerp vergemakkelijkt de montage en maakt het ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en efficiënte warmteafvoer vereisen. Dit product onderscheidt zich door het vermogen om op hoge toerentallen te presteren, terwijl het betrouwbare prestaties behoudt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een vensterkooi van met weefsel versterkt fenolhars met een gecentreerde binnenring. Dankzij de C3 interne speling biedt het een verhoogde flexibiliteit bij temperatuurschommelingen en thermische uitzetting, wat wrijving vermindert en een soepele werking bij hoge toerentallen bevordert. Het ontwerp zonder afdichtingen minimaliseert de rolweerstand en verbetert de warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit eenrijige groefkogellager is eenvoudig te installeren, maar vereist regelmatig onderhoud. Omdat er geen afdichtingen zijn om het smeermiddel vast te houden, is het essentieel om de toestand van het smeermiddel regelmatig te controleren en het lager na te smeren om de prestaties op peil te houden en voortijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp resulteert in gemakkelijke toegang tot de onderdelen en een regelmatige visuele inspectie wordt aanbevolen om eventuele tekenen van defect op te sporen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichting en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist frequente nasmering om voortijdige slijtage te voorkomen. Daarom wordt aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen met minimale blootstelling aan externe deeltjes.
Merkinformatie:
FAG is een wereldbekend merk dat gespecialiseerd is in de productie van lagers en mechanische onderdelen. Met tientallen jaren ervaring staat het merk bekend om zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt geavanceerde oplossingen die voldoen aan de strengste industriële eisen. De reputatie van FAG is gebaseerd op de prestaties en betrouwbaarheid van zijn producten, die professionals optimale oplossingen garanderen voor hun mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: voor soepele rotatie.
- Hoge snelheid: geschikt voor toepassingen die optimale prestaties bij hoge snelheid vereisen.
- Efficiënte warmteafvoer: open ontwerp bevordert koeling van het lager.
- Eenvoudige montage: directe toegang voor eenvoudige installatie en gemakkelijk onderhoud.
- Geoptimaliseerde duurzaamheid: robuust ontwerp zorgt voor een langere levensduur bij adequaat onderhoud.
Toepassingen:
Dit product is ontworpen voor omgevingen waar thermisch beheer en snelheid kritieke factoren zijn. Het wordt met name gebruikt in:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Ventilatoren en werktuigmachines
- Transportbanden en hefsystemen
- Voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector
- Landbouwmachines en papiermachines
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een vensterkooi van met weefsel versterkt fenolhars met een gecentreerde binnenring. Dankzij de C3 interne speling biedt het een verhoogde flexibiliteit bij temperatuurschommelingen en thermische uitzetting, wat wrijving vermindert en een soepele werking bij hoge toerentallen bevordert. Het ontwerp zonder afdichtingen minimaliseert de rolweerstand en verbetert de warmteafvoer.
Onderhoud:
Dit eenrijige groefkogellager is eenvoudig te installeren, maar vereist regelmatig onderhoud. Omdat er geen afdichtingen zijn om het smeermiddel vast te houden, is het essentieel om de toestand van het smeermiddel regelmatig te controleren en het lager na te smeren om de prestaties op peil te houden en voortijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp resulteert in gemakkelijke toegang tot de onderdelen en een regelmatige visuele inspectie wordt aanbevolen om eventuele tekenen van defect op te sporen.
Afdichting:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichting en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist frequente nasmering om voortijdige slijtage te voorkomen. Daarom wordt aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen met minimale blootstelling aan externe deeltjes.
Merkinformatie:
FAG is een wereldbekend merk dat gespecialiseerd is in de productie van lagers en mechanische onderdelen. Met tientallen jaren ervaring staat het merk bekend om zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt geavanceerde oplossingen die voldoen aan de strengste industriële eisen. De reputatie van FAG is gebaseerd op de prestaties en betrouwbaarheid van zijn producten, die professionals optimale oplossingen garanderen voor hun mechanische toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: voor soepele rotatie.
- Hoge snelheid: geschikt voor toepassingen die optimale prestaties bij hoge snelheid vereisen.
- Efficiënte warmteafvoer: open ontwerp bevordert koeling van het lager.
- Eenvoudige montage: directe toegang voor eenvoudige installatie en gemakkelijk onderhoud.
- Geoptimaliseerde duurzaamheid: robuust ontwerp zorgt voor een langere levensduur bij adequaat onderhoud.
Toepassingen:
Dit product is ontworpen voor omgevingen waar thermisch beheer en snelheid kritieke factoren zijn. Het wordt met name gebruikt in:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Ventilatoren en werktuigmachines
- Transportbanden en hefsystemen
- Voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector
- Landbouwmachines en papiermachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1390 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63 |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,82 excl. BTW
/ stuk
€ 292,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
