Groefkogellager FAG 6210-C-2Z>V, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6210-C-2Z>V
Rubix:03016374
Fabrikant:3011389820000
EAN:4064328240438
FAG 6210 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6210 C/2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-C-2Z, gewijzigd intern ontwerp (generatie C), afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-2z
Referentietoerental9200 rpm
Grenstoerental9900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38000 N
€ 40,40 excl. BTW
/ stuk
€ 48,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden