Groefkogellager SKF 6236 MA/C4L, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 52 mm | Binnendiameter: 180 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6236 MA/C4L
Rubix:A0859441
SKF 6236 MA/C4L GROEFKOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6236 MA/C4L GROEFKOGELLAGER EENRIJIG


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Skf 6236 ma/c4l groefkogellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte52 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..
€ 2.533,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3.065,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen