Groefkogellager FAG 6006-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6006-C-2Z-C3>V
Rubix:03018392
Fabrikant:0955613820030
EAN:4054372858017
FAG 6006 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6006-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om optimale prestaties en een lange levensduur te bieden. Het is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal en een C3-speling en biedt een verhoogde weerstand tegen radiale belastingen. Dit model is voorzien van stalen afdekplaten die zorgen voor een afdichting met een smalle spleet. Als onderdeel van de C-generatie van FAG biedt het superieure prestaties ten opzichte van een vergelijkbaar standaardlager.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door een geoptimaliseerde loopbaan-geometrie, wat de wrijving en het geluid vermindert. Het is uitgerust met twee metalen afdekplaten die een effectieve bescherming bieden tegen stof en grove verontreinigingen. De C3-speling is groter dan normaal, wat zorgt voor een betere tolerantie bij thermische vervormingen en meer flexibiliteit bij wisselende belastingomstandigheden. Het lager is voorgesmeerd voor langdurig gebruik, zonder dat extra smering nodig is (behalve in uitzonderlijke gevallen).

Onderhoud:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd en vereist geen extra smering. Het wordt echter aanbevolen om regelmatig de conditie van het lager te controleren om optimale prestaties te garanderen. Blootstelling aan temperaturen boven 110°C kan de eigenschappen van het smeermiddel beïnvloeden. Bij detectie van trillingen of abnormaal geluid is het raadzaam een grondigere inspectie uit te voeren.

Afdichting:
De metalen afdekplaten aan beide zijden van het lager bieden een doeltreffende bescherming tegen grove verontreinigingen. Deze afdichting vermindert ook het risico op vetverlies, wat een constante en optimale smering garandeert. Het is echter niet geschikt voor zeer vochtige omgevingen of blootstelling aan agressieve vloeistoffen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- C3-speling voor verbeterde thermische tolerantie en betere prestaties bij hoge belasting.
- Vermindering van geluid en wrijving dankzij een geoptimaliseerd ontwerp.
- Geschikt voor hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen dankzij metalen afdekplaten.
- Voorgesmeerd product voor onderhoudsvrije toepassing.
- Geschikt voor diverse industriële toepassingen, wat de flexibiliteit van gebruik vergroot.

Toepassingen

Dit groefkogellager van FAG is ideaal voor gebruik in verschillende industriële mechanismen. Het is geschikt voor de volgende systemen: elektromotoren, pompen, compressoren, ventilatoren, reductoren, transportbanden, huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, landbouwmachines, materiaalverwerkingsapparatuur, aandrijfasgeleidingen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Referentietoerental13800 rpm
Grenstoerental17100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14500 N
€ 14,14 excl. BTW
/ stuk
€ 17,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen