Groefkogellager FAG 6060-M, Buitendiameter: 460 mm | Breedte: 74 mm | Binnendiameter: 300 mm

Groefkogellagers 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6060-M
Rubix:03025110
Fabrikant:0190958800000
EAN:4012801202077
FAG 6060 M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter300 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6060 M KOGELLAGER EENRIJIG


Dit open kogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust en efficiënt ontwerp. De massieve messing kooi versterkt de structuur van het lager. Dit model is open en heeft dus geen afdichting.

Onderhoud:
Dit open kogellager biedt geen bescherming tegen verontreiniging. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om een optimale werking te waarborgen.

Afdichting:
Omdat dit eenrijige kogellager zonder afdichting is ontworpen, is het gevoelig voor verontreiniging. Gebruik in relatief schone omgevingen is essentieel.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 60.-M, eenrijig, kooi van massief messing

Sterke punten

- Eenrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en duurzaamheid van het lager in uiteenlopende toepassingen optimaliseert.
- Massieve messing kooi: versterkt de productstructuur en garandeert een langdurig gebruik.
- Open ontwerp: maakt warmteafvoer mogelijk, waardoor het geschikt is voor toepassingen met hogere temperaturen.

Toepassingen

De open constructie is ideaal voor omgevingen waar verontreiniging zeldzaam is en aanvullende beschermingsmaatregelen aanwezig zijn. Dit lager presteert bovendien uitstekend in machines die onder verschillende omstandigheden werken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht44500 g
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte74 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60..-m
Kokermessing
Referentietoerental1930 rpm
Grenstoerental2370 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r520000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr365000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 6.882,99 excl. BTW
/ stuk
€ 8.328,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen