Groefkogellager FAG 6208-C4, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers 62

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6208-C4
Rubix:03020099
Fabrikant:0167203770040
EAN:4012801069977
FAG 6208 C4 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6208 C4 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers 62, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht372 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62
Referentietoerental9300 rpm
Grenstoerental12300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,55 excl. BTW
/ stuk
€ 28,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen