Groefkogellager SKF 6206-2ZK/C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2ZK/C3
Rubix:03471674
Fabrikant:42626
EAN:7316577080363




Productdetails : SKF 6206-2ZK/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is ontworpen om een betrouwbare en hoogwaardige oplossing te bieden voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij het robuuste ontwerp kan dit lager zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. De unieke configuratie zorgt voor een vloeiende en stabiele rotatie, zelfs bij hoge snelheden, terwijl het tegelijkertijd optimale bescherming biedt tegen verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, die bestand is tegen constante en tijdelijke belastingen, evenals tegen schokken. Het heeft een interne radiale speling van type C3, wat zorgt voor een betere thermische tolerantie en een verhoogde capaciteit om bij hoge snelheden te functioneren. De metalen beschermplaatjes bieden houden verontreinigingen buiten en verminderen tegelijkertijd de wrijvingsverliezen. Dit model heeft een conische boring met een kegelverhouding van 1:12.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist geen extra smering dankzij de levenslange smering met een hoogwaardig vet. Dit minimaliseert de onderhoudskosten en stilstandtijden. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen, zoals het controleren van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen. Deze controles helpen om eventuele afwijkingen op te sporen en een optimale werking te garanderen.
Afdichting:
De afdichting van dit lager wordt gewaarborgd door twee metalen beschermplaatjes, die vaste verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes buiten houden. Deze configuratie beperkt de binnendringing van vuil en behoudt het interne smeermiddel. Hoewel de corrosiebescherming beperkt is, vooral in vochtige omgevingen, spelen de metalen beschermplaatjes een cruciale rol in het vasthouden van smeermiddel en het verminderen van thermische verliezen. Voor extremere omstandigheden kunnen aanvullende oplossingen nodig zijn om corrosie te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge prestaties: Dit groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen te weerstaan en zorgt voor een soepele rotatie bij hoge snelheden.
- Levenslange smering: Gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor extra smering niet nodig is en de onderhoudskosten worden verlaagd.
- Bescherming tegen verontreinigingen: De metalen beschermplaatjes houden vaste deeltjes buiten.
- Gereduceerd Onderhoud: De lage wrijvingsweerstand en C3-speling dragen bij aan minimale wrijving, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare werking.
- Conische boring: Geschikt voor montage op een conische as of met een spanhuls.
Toepassingen:
Dit lager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen waar bescherming tegen verontreinigingen en thermisch beheer essentieel zijn. Het wordt veel gebruikt in elektrische motoren, industriële pompen en ventilatiesystemen, evenals in transportsystemen zoals transportbanden. Daarnaast vindt het zijn toepassing in veeleisende omgevingen zoals de voedingsmiddelenindustrie en de maritieme sector, waar betrouwbaarheid en weerstand tegen verontreinigingen cruciaal zijn. Het is ook ideaal voor landbouwmachines en huishoudelijke apparaten, waar robuustheid en het vermogen om onder zware omstandigheden te functioneren essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal, die bestand is tegen constante en tijdelijke belastingen, evenals tegen schokken. Het heeft een interne radiale speling van type C3, wat zorgt voor een betere thermische tolerantie en een verhoogde capaciteit om bij hoge snelheden te functioneren. De metalen beschermplaatjes bieden houden verontreinigingen buiten en verminderen tegelijkertijd de wrijvingsverliezen. Dit model heeft een conische boring met een kegelverhouding van 1:12.
Onderhoud:
Dit SKF-groefkogellager vereist geen extra smering dankzij de levenslange smering met een hoogwaardig vet. Dit minimaliseert de onderhoudskosten en stilstandtijden. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen, zoals het controleren van geluidsniveaus, temperatuur en trillingen. Deze controles helpen om eventuele afwijkingen op te sporen en een optimale werking te garanderen.
Afdichting:
De afdichting van dit lager wordt gewaarborgd door twee metalen beschermplaatjes, die vaste verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes buiten houden. Deze configuratie beperkt de binnendringing van vuil en behoudt het interne smeermiddel. Hoewel de corrosiebescherming beperkt is, vooral in vochtige omgevingen, spelen de metalen beschermplaatjes een cruciale rol in het vasthouden van smeermiddel en het verminderen van thermische verliezen. Voor extremere omstandigheden kunnen aanvullende oplossingen nodig zijn om corrosie te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge prestaties: Dit groefkogellager is ontworpen om radiale en axiale belastingen te weerstaan en zorgt voor een soepele rotatie bij hoge snelheden.
- Levenslange smering: Gesmeerd met hoogwaardig vet, waardoor extra smering niet nodig is en de onderhoudskosten worden verlaagd.
- Bescherming tegen verontreinigingen: De metalen beschermplaatjes houden vaste deeltjes buiten.
- Gereduceerd Onderhoud: De lage wrijvingsweerstand en C3-speling dragen bij aan minimale wrijving, wat zorgt voor een stabiele en betrouwbare werking.
- Conische boring: Geschikt voor montage op een conische as of met een spanhuls.
Toepassingen:
Dit lager is uitermate geschikt voor industriële toepassingen waar bescherming tegen verontreinigingen en thermisch beheer essentieel zijn. Het wordt veel gebruikt in elektrische motoren, industriële pompen en ventilatiesystemen, evenals in transportsystemen zoals transportbanden. Daarnaast vindt het zijn toepassing in veeleisende omgevingen zoals de voedingsmiddelenindustrie en de maritieme sector, waar betrouwbaarheid en weerstand tegen verontreinigingen cruciaal zijn. Het is ook ideaal voor landbouwmachines en huishoudelijke apparaten, waar robuustheid en het vermogen om onder zware omstandigheden te functioneren essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 199 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,72 excl. BTW
/ stuk
€ 34,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen