Groefkogellager SKF 6207-2RS1N, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6207-2RS1N
Rubix:03471688
Fabrikant:42671
EAN:7316575802479




Productdetails : SKF 6207-2RS1N KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT BORGRINGGROEF
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager met een groef voor borging en geïntegreerde afdichtingen is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties in diverse industriële omgevingen. Het is uitgerust met slepende afdichtingen aan beide zijden en biedt uitstekende bescherming tegen verontreinigingen terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Dankzij deze eigenschappen zorgt dit lager voor een stille werking met gematigde wrijving, zelfs bij hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van nitril-butadieenrubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere deeltjes. De afdichtingen houden ook het smeermiddel vast, wat de levensduur van het lager verlengt. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen continue radiale belastingen. De standaard radiale speling (CN) helpt wrijving en geluidsemissie te minimaliseren, zelfs bij hoge rotatiesnelheden. De groef op de buitenring maakt het mogelijk de lagers met een borgring axiaal in het huis op te sluiten. Dit bespaart ruimte en vereenvoudigt de inbouwconstructie.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen vereist dit lager weinig onderhoud, omdat het smeermiddel effectief wordt vastgehouden en externe verontreinigingen buiten blijven. Het standaard radiale spelingsniveau (CN) beperkt ook de onderhoudsbehoefte. Periodieke controles van geluid en temperatuur worden echter aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
De NBR slepende afdichtingen aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en vocht. Bovendien bieden ze een hoge weerstand tegen corrosie en bepaalde chemicaliën, zoals industriële oliën en vetten. Deze uitgebreide bescherming houdt het smeermiddel binnen, wat de levensduur van het lager verlengt, vooral in vochtige of stoffige omgevingen. Hoewel de afdichtingen de wrijvingsweerstand iets verhogen, optimaliseren ze de betrouwbaarheid van het product aanzienlijk onder uitdagende omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Dit Zweedse merk, gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen, staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industrieën zoals de automobielsector, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-afdichtingen aan beide zijden;
- Corrosiebestendigheid en weerstand tegen chemische stoffen (behalve sterke zuren en agressieve oplosmiddelen);
- Lage onderhoudsvereisten door effectieve smeermiddelretentie;
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een soepele werking;
- Geschikt voor hoge snelheden met gematigde wrijving;
- Robuust ontwerp voor constante radiale belastingen;
- Groef voor borgring.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen zoals transportbanden, hijs- en transportsystemen en landbouwapparatuur. Dankzij de mogelijkheid om hoge snelheden aan te kunnen terwijl het bestand is tegen aanzienlijke radiale belastingen, is het bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen zoals productielijnen of magazijnen. Het is perfect voor systemen die een verhoogde bescherming tegen verontreinigingen en minimaal onderhoud vereisen.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van nitril-butadieenrubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, die een effectieve barrière vormen tegen stof, water en andere deeltjes. De afdichtingen houden ook het smeermiddel vast, wat de levensduur van het lager verlengt. De kooi van staalplaat biedt een goede weerstand tegen continue radiale belastingen. De standaard radiale speling (CN) helpt wrijving en geluidsemissie te minimaliseren, zelfs bij hoge rotatiesnelheden. De groef op de buitenring maakt het mogelijk de lagers met een borgring axiaal in het huis op te sluiten. Dit bespaart ruimte en vereenvoudigt de inbouwconstructie.
Onderhoud:
Dankzij de rubberen afdichtingen vereist dit lager weinig onderhoud, omdat het smeermiddel effectief wordt vastgehouden en externe verontreinigingen buiten blijven. Het standaard radiale spelingsniveau (CN) beperkt ook de onderhoudsbehoefte. Periodieke controles van geluid en temperatuur worden echter aanbevolen om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
De NBR slepende afdichtingen aan beide zijden bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen zoals stof en vocht. Bovendien bieden ze een hoge weerstand tegen corrosie en bepaalde chemicaliën, zoals industriële oliën en vetten. Deze uitgebreide bescherming houdt het smeermiddel binnen, wat de levensduur van het lager verlengt, vooral in vochtige of stoffige omgevingen. Hoewel de afdichtingen de wrijvingsweerstand iets verhogen, optimaliseren ze de betrouwbaarheid van het product aanzienlijk onder uitdagende omstandigheden.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Dit Zweedse merk, gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen, staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industrieën zoals de automobielsector, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij NBR-afdichtingen aan beide zijden;
- Corrosiebestendigheid en weerstand tegen chemische stoffen (behalve sterke zuren en agressieve oplosmiddelen);
- Lage onderhoudsvereisten door effectieve smeermiddelretentie;
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een soepele werking;
- Geschikt voor hoge snelheden met gematigde wrijving;
- Robuust ontwerp voor constante radiale belastingen;
- Groef voor borgring.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor toepassingen zoals transportbanden, hijs- en transportsystemen en landbouwapparatuur. Dankzij de mogelijkheid om hoge snelheden aan te kunnen terwijl het bestand is tegen aanzienlijke radiale belastingen, is het bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen zoals productielijnen of magazijnen. Het is perfect voor systemen die een verhoogde bescherming tegen verontreinigingen en minimaal onderhoud vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 286 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27000 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,65 excl. BTW
/ stuk
€ 47,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen