Groefkogellager SKF 6208-ZTN9/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6208-ZTN9/C3
Rubix:03471728
Fabrikant:42703
EAN:7316570340808

Productdetails : SKF 6208 Z/TN9/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 1 BESCHERMPLAATJE POLYAMIDE KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om lage wrijving te behouden en betrouwbare prestaties te leveren bij hoge toerentallen. De met glasvezel versterkte polyamide kooi en de vergrote interne speling (C3) maken het een robuuste en duurzame oplossing.
Kenmerken:
Dit SKF-lager beschikt over een enkele rij kogels en is vervaardigd van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor uitstekende mechanische sterkte bij een licht gewicht. Dankzij de polymeerkooi en de vergrote radiale speling (C3) biedt dit lager lage wrijving en kan het probleemloos functioneren bij hoge snelheden. De C3-speling bevordert bovendien een efficiënte warmteafvoer, wat de polyamidekooi extra bescherming biedt. Het ingebouwde metalen beschermplaatje houdt grotere deeltjes buiten en beperkt het verlies van smeermiddel aan één zijde.
Onderhoud:
In tegenstelling tot metalen kooien is de polyamide kooi corrosiebestendig en maakt het tijdelijk functioneren met onvoldoende smering mogelijk. Dankzij de kooi en de vergrote radiale speling (C3) worden wrijvingen geminimaliseerd, wat het onderhoud vereenvoudigt. Aangezien het lager slechts één metalen beschermplaatje heeft, kunnen kleinere verontreinigingen binnendringen en kan smeermiddel aan één zijde ontsnappen. Regelmatige inspectie en nasmering zijn daarom aanbevolen. Het open ontwerp aan één zijde vergemakkelijkt bovendien het onderhoud.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje houdt grotere verontreinigingen buiten, maar biedt geen adequate bescherming tegen stof, kleine deeltjes en vloeistoffen. Smeermiddel kan ontsnappen, aangezien het lager slechts aan één zijde is afgedicht.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Dit Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die voldoen aan de diverse behoeften van industriële sectoren zoals automotive, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving;
- Geschikt voor hoge toerentallen;
- Goede weerstand en elasticiteit, en daarmee een betere schok- en trillingsbestendigheid;
- Bestand tegen grotere verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje;
- Licht ontwerp met een met glasvezel versterkte polyamide kooi;
- Gemakkelijk te onderhouden.
Toepassingen:
Deze lagers zijn ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen. Ze worden onder andere gebruikt in elektromotoren, in de automobielsector (transmissies, koppelingssystemen, naafassemblages), in industriële machines (transportbanden, compressoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines) en in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers.
Kenmerken:
Dit SKF-lager beschikt over een enkele rij kogels en is vervaardigd van met glasvezel versterkt polyamide, wat zorgt voor uitstekende mechanische sterkte bij een licht gewicht. Dankzij de polymeerkooi en de vergrote radiale speling (C3) biedt dit lager lage wrijving en kan het probleemloos functioneren bij hoge snelheden. De C3-speling bevordert bovendien een efficiënte warmteafvoer, wat de polyamidekooi extra bescherming biedt. Het ingebouwde metalen beschermplaatje houdt grotere deeltjes buiten en beperkt het verlies van smeermiddel aan één zijde.
Onderhoud:
In tegenstelling tot metalen kooien is de polyamide kooi corrosiebestendig en maakt het tijdelijk functioneren met onvoldoende smering mogelijk. Dankzij de kooi en de vergrote radiale speling (C3) worden wrijvingen geminimaliseerd, wat het onderhoud vereenvoudigt. Aangezien het lager slechts één metalen beschermplaatje heeft, kunnen kleinere verontreinigingen binnendringen en kan smeermiddel aan één zijde ontsnappen. Regelmatige inspectie en nasmering zijn daarom aanbevolen. Het open ontwerp aan één zijde vergemakkelijkt bovendien het onderhoud.
Afdichting:
Het metalen beschermplaatje houdt grotere verontreinigingen buiten, maar biedt geen adequate bescherming tegen stof, kleine deeltjes en vloeistoffen. Smeermiddel kan ontsnappen, aangezien het lager slechts aan één zijde is afgedicht.
Merkinformatie:
SKF, opgericht in 1907, is een toonaangevende speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Dit Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties die voldoen aan de diverse behoeften van industriële sectoren zoals automotive, luchtvaart, energie en voedingsmiddelenindustrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage interne wrijving;
- Geschikt voor hoge toerentallen;
- Goede weerstand en elasticiteit, en daarmee een betere schok- en trillingsbestendigheid;
- Bestand tegen grotere verontreinigingen dankzij het metalen beschermplaatje;
- Licht ontwerp met een met glasvezel versterkte polyamide kooi;
- Gemakkelijk te onderhouden.
Toepassingen:
Deze lagers zijn ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen. Ze worden onder andere gebruikt in elektromotoren, in de automobielsector (transmissies, koppelingssystemen, naafassemblages), in industriële machines (transportbanden, compressoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines) en in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines en drogers.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 345 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,45 excl. BTW
/ stuk
€ 28,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen