Groefkogellager SKF 6209-2RS1K, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6209-2RS1K
Rubix:03471736
Fabrikant:42758
EAN:7316577066282

Productdetails : SKF 6209-2RS1K KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om duurzame prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de robuuste constructie is het ideaal voor toepassingen die een hoog draagvermogen voor radiale belastingen en hoge toerentallen vereisen. Het lager blinkt uit door de conische boring, de betrouwbaarheid en de weerstand tegen verontreinigingen en vocht.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Het houdt het smeermiddel goed vast, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd en minder onderhoud nodig is. De binnenste conische boring K maakt een strakke pasvorm op een conische as of met een trekbus mogelijk, terwijl de kooi van staalplaat helpt om constante en matige belastingen op te nemen. De standaard speling (CN) zorgt voor een goede balans tussen toerental, belasting en verminderde wrijving.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden. Het is levenslang gesmeerd, wat kosten en stilstandtijd vermindert. Bij intensief gebruik wordt periodieke controle aanbevolen om de werking te garanderen. Dit omvat het monitoren van de temperatuur en het bedrijfsgeluid.
Afdichting:
De afdichting wordt verzorgd door afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals fijn stof en water. Deze afdichting houdt ook het smeermiddel binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het is ideaal voor omgevingen waar vocht en stof aanwezig zijn en biedt verhoogde bescherming tegen corrosie. Deze afdichting veroorzaakt echter wel lichte wrijving op de binnen- en buitenringen.
Merkinformatie:
SKF is een toonaangevend merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovaties op het gebied van lagers en mechanische oplossingen. Al meer dan 100 jaar levert SKF hoogwaardige producten, die gericht zijn op betrouwbaarheid en prestaties. Het merk is toegewijd aan duurzame ontwikkeling en ondersteunt innovatie in verschillende industriële sectoren.
Belangrijkste Voordelen:
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Hoog radiaal draagvermogen en matig axiaal draagvermogen.
- Geschikt voor hoge toerentallen met lage wrijving.
- Uitstekende corrosiebestendigheid voor een langere levensduur.
- Minimaal onderhoud door effectieve smeermiddelretentie.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Deze lagers worden gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals transportbanden, landbouwmachines en industriële hefsystemen. Ze zijn bijzonder geschikt voor apparatuur die hoge radiale belastingen vereist en voor toepassingen die op hoge snelheid draaien. Dit product is ideaal voor stoffige of vochtige omgevingen, zoals productielijnen of magazijnen. De binnenste conische boring (01:12) zorgt voor een strakke bevestiging op de binnenring, wat deze geschikt maakt voor roterende belastingen ten opzichte van de as.
Kenmerken:
Dit lager is voorzien van rubberen afdichtingen die effectieve bescherming bieden tegen stof, water en andere verontreinigingen. Het houdt het smeermiddel goed vast, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd en minder onderhoud nodig is. De binnenste conische boring K maakt een strakke pasvorm op een conische as of met een trekbus mogelijk, terwijl de kooi van staalplaat helpt om constante en matige belastingen op te nemen. De standaard speling (CN) zorgt voor een goede balans tussen toerental, belasting en verminderde wrijving.
Onderhoud:
Dit lager vereist minimaal onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden. Het is levenslang gesmeerd, wat kosten en stilstandtijd vermindert. Bij intensief gebruik wordt periodieke controle aanbevolen om de werking te garanderen. Dit omvat het monitoren van de temperatuur en het bedrijfsgeluid.
Afdichting:
De afdichting wordt verzorgd door afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals fijn stof en water. Deze afdichting houdt ook het smeermiddel binnen het lager, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het is ideaal voor omgevingen waar vocht en stof aanwezig zijn en biedt verhoogde bescherming tegen corrosie. Deze afdichting veroorzaakt echter wel lichte wrijving op de binnen- en buitenringen.
Merkinformatie:
SKF is een toonaangevend merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovaties op het gebied van lagers en mechanische oplossingen. Al meer dan 100 jaar levert SKF hoogwaardige producten, die gericht zijn op betrouwbaarheid en prestaties. Het merk is toegewijd aan duurzame ontwikkeling en ondersteunt innovatie in verschillende industriële sectoren.
Belangrijkste Voordelen:
- Bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen afdichtingen.
- Hoog radiaal draagvermogen en matig axiaal draagvermogen.
- Geschikt voor hoge toerentallen met lage wrijving.
- Uitstekende corrosiebestendigheid voor een langere levensduur.
- Minimaal onderhoud door effectieve smeermiddelretentie.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor een stille werking.
Toepassingen:
Deze lagers worden gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals transportbanden, landbouwmachines en industriële hefsystemen. Ze zijn bijzonder geschikt voor apparatuur die hoge radiale belastingen vereist en voor toepassingen die op hoge snelheid draaien. Dit product is ideaal voor stoffige of vochtige omgevingen, zoals productielijnen of magazijnen. De binnenste conische boring (01:12) zorgt voor een strakke bevestiging op de binnenring, wat deze geschikt maakt voor roterende belastingen ten opzichte van de as.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 21600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,65 excl. BTW
/ stuk
€ 55,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen