Groefkogellager SKF 63/22, Buitendiameter: 56 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 22 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:63/22
Rubix:03471925
Fabrikant:43436
EAN:7316577093875
SKF 63/22 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 63/22 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen voor industriële toepassingen die niet-standaard binnendiameters vereisen. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aan. Dankzij het open ontwerp wordt wrijving effectief beheerd, zelfs bij hoge snelheden. Het eenvoudige onderhoud, met gemakkelijke toegang tot de componenten, zorgt voor een langere levensduur en betrouwbare prestaties.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager is speciaal ontworpen met niet-standaard binnendiameters. De kooi van staalplaat biedt een hoge radiale belastingscapaciteit en een matige axiale belastingscapaciteit in beide richtingen. Het open ontwerp zonder afdichtingen vermindert wrijving en de standaard radiale speling zorgt voor een optimale balans tussen stijfheid en trillingsbestendigheid. Hierdoor kan het lager hoge snelheden aan, met minimale wrijving, wat bijdraagt aan een soepele werking en energie-efficiëntie. Het is geschikt voor licht verontreinigde omgevingen, en is ideaal voor toepassingen waar gemakkelijke toegang tot componenten vereist is, zoals bij optimale koeling of eenvoudig onderhoud.

Onderhoud:
Dit open groefkogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen. Periodieke smering, met vet of olie afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, is essentieel. Het gebruik van een hoogwaardig smeermiddel dat compatibel is met de specificaties van het lager wordt sterk aanbevolen om voortijdige slijtage te minimaliseren. Daarnaast is het raadzaam om de bedrijfstemperatuur, het geluidsniveau en de radiale speling te controleren om vroegtijdige slijtage te detecteren.

Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met afdichtingen, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. De afwezigheid van afdichtingen vereist frequenter onderhoud, met name op het gebied van smering en reiniging. Toch biedt het open ontwerp Voordelen: het vergemakkelijkt onderhoud en zorgt voor directe toegang tot de componenten, waardoor consistente prestaties kunnen worden behouden, mits gebruikt in een schone en gecontroleerde omgeving.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Niet-standaard binnendiameters voor op maat gemaakte toepassingen;
- Hoge radiale belastingscapaciteit en matige axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Geschikt voor hoge snelheden dankzij minimale wrijving;
- Kooi van staalplaat voor uitstekende schokbestendigheid en dimensionale stabiliteit;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en directe toegang tot componenten.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen in schone en goed gecontroleerde omgevingen. Het wordt vaak gebruikt in transportsystemen, aandrijvingsmechanismen en hef- en transportsystemen. Ook is het geschikt voor toepassingen in katrollen, geleiderollen en textielbewerkingsmachines dankzij de hoge radiale belastingscapaciteit. Het open ontwerp maakt het geschikt voor omgevingen waar koeling essentieel is, terwijl de kooi van staalplaat de benodigde robuustheid en duurzaamheid biedt voor diverse industriële toepassingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x56x56 mm
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63
Kokerstaal
Referentietoerental28000 rpm
Grenstoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18600 N
Land van oorsprongID
Aangepaste tariefcode84821010
€ 43,89 excl. BTW
/ stuk
€ 53,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen