Groefkogellager SKF 6314-2Z/C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6314-2Z/C3
Rubix:03047521
Fabrikant:44038
EAN:7316576682209
SKF 6314-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6314-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of schilden zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn gemakkelijk te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes. De integrale afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat het smeermiddel in de lagers blijft en verontreinigingen buiten.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x150x150 mm
Logistiek gewicht2582,1 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie63
Kokerstaal
Referentietoerental9500 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
€ 115,33 excl. BTW
/ stuk
€ 139,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden