Groefkogellager SKF 6202/16-2Z, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 16 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6202/16-2Z
Rubix:03471554
Fabrikant:47895
EAN:7316570517972
SKF 6202-2Z D=16 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6202-2Z D=16 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager met metalen beschermplaatjes biedt een uitstekende balans tussen draagvermogen, prestaties en bescherming tegen verontreinigingen. Dit model is geschikt voor hoge snelheden en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt. Het lager onderscheidt zich door zijn boring van 16 mm.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF heeft een hoge radiale belastingscapaciteit en een matige axiale capaciteit dankzij de robuuste kooi van plaatstaal. De standaard radiale speling (CN) minimaliseert wrijving en garandeert een soepele werking bij hoge snelheid. De metalen beschermplaatjes fungeren als een barrière tegen grotere verontreinigingen, terwijl ze een lichte extra weerstand bieden. De boring heeft een diameter van 16 mm.

Onderhoud:
Dit lager is aan beide zijden voorzien van metalen beschermplaatjes die een effectieve barrière vormen tegen middelgrote tot grote verontreinigingen. Het is in de fabriek voor levensduur gesmeerd, wat de onderhoudskosten verlaagt en operationele onderbrekingen minimaliseert. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om de toestand (geluid, temperatuur, integriteit) te controleren. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aangeraden om schade aan aangrenzende apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
De metalen beschermplaatjes zorgen voor een goede retentie van het interne smeermiddel en bieden bescherming tegen grove deeltjes en middelgrote verontreinigingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Voordelen:
- Boringdiameter van 16 mm;
- Hoge snelheidsprestaties met matige wrijving;
- Goede radiale belastingscapaciteit en matige axiale capaciteit in beide richtingen;
- Effectieve metalen beschermplaatjes tegen grove verontreinigingen;
- Robuuste kooi van plaatstaal die bestand is tegen constante en matige belastingen.

Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen, landbouwmachines, auto-onderdelen (zoals versnellingsbakken en stuursystemen) en werktuigmachines zoals frezen en boormachines. Daarnaast wordt het veel gebruikt in huishoudelijke apparaten, met als voordelen minder onderhoud en een lange levensduur. Dit lager is ook een uitstekende keuze voor uiteenlopende toepassingen zoals volgersrollen, tractiemotoren en walsrollen, en biedt betrouwbare prestaties in sectoren zoals industrie, voedingsmiddelenverwerking, bouw en landbouw.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x35x35 mm
Logistiek gewicht43,2 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 47,49 excl. BTW
/ stuk
€ 57,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen