Groefkogellager SKF 6022 MAS/P54S1, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 110 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6022 MAS/P54S1
Rubix:03471361
Fabrikant:40978
EAN:7316570824841

Productdetails : SKF 6022 MAS/P54S1 KOGELLAGER EENRIJIG MESSING KOOI
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF biedt een veelzijdige oplossing voor veeleisende industriële toepassingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het lager kan eenvoudig worden gemonteerd en is geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen. De massieve messing kooi en de verhoogde radiale interne speling zorgen voor betrouwbare prestaties, zelfs bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager heeft een massieve messing kooi die wordt geleid door de buitenring, wat zorgt voor meer stabiliteit. Het is voorzien van een smeergroef in het geleidingsoppervlak. Met de zeer ruime interne speling (C4) is dit lager ideaal voor extreem hoge toerentallen. Het ontwerp minimaliseert wrijving, inclusief warmteontwikkeling, om een soepele rotatie te garanderen, zelfs onder belasting. De precisietolerantie van klasse P5 zorgt voor superieure trillings- en rotatieprestaties. De ringen van dit lager hebben een stabiliserende warmtebehandeling om dimensionale veranderingen als gevolg van metallurgische effecten te beperken bij temperaturen tot 200 °C. Dit lager is open, d.w.z. het is niet afgedicht.
Onderhoud:
Regelmatige smering is essentieel om de levensduur van dit open lager te verlengen. Het ontwerp zonder afdichtingen biedt directe toegang voor optimale smering, waardoor het risico op slijtage minimaal is. Een preventief onderhoudsprogramma met controle van geluid, temperatuur en interne speling wordt aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is zonder afdichtingen en dus niet beschermd tegen externe verontreinigende stoffen. Het is daarom geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen waar regelmatige smering mogelijk is. Het open ontwerp vermindert de wrijving wat ideaal is voor bedrijfsomstandigheden met weinig verontreiniging.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en machinebouw. Het bedrijf heeft meer dan een eeuw ervaring en biedt innovatieve oplossingen om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren, waardoor het bijdraagt aan het optimaliseren van werkzaamheden in diverse sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en hernieuwbare energie.
Belangrijkste Voordelen:
• Ontwerp dat bestand is tegen hoge temperaturen.
• Hoge toerentallen dankzij lage wrijvingsweerstand.
• Robuuste en duurzame messing kooi.
• Vergrote interne speling voor betere thermische tolerantie.
• Lage wrijving voor geoptimaliseerde energieprestaties.
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is geschikt voor toepassingen die een hoge thermische stabiliteit vereisen. Het vermogen om hoge toerentallen en radiale belastingen te ondersteunen maakt het een uitstekende keuze voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager heeft een massieve messing kooi die wordt geleid door de buitenring, wat zorgt voor meer stabiliteit. Het is voorzien van een smeergroef in het geleidingsoppervlak. Met de zeer ruime interne speling (C4) is dit lager ideaal voor extreem hoge toerentallen. Het ontwerp minimaliseert wrijving, inclusief warmteontwikkeling, om een soepele rotatie te garanderen, zelfs onder belasting. De precisietolerantie van klasse P5 zorgt voor superieure trillings- en rotatieprestaties. De ringen van dit lager hebben een stabiliserende warmtebehandeling om dimensionale veranderingen als gevolg van metallurgische effecten te beperken bij temperaturen tot 200 °C. Dit lager is open, d.w.z. het is niet afgedicht.
Onderhoud:
Regelmatige smering is essentieel om de levensduur van dit open lager te verlengen. Het ontwerp zonder afdichtingen biedt directe toegang voor optimale smering, waardoor het risico op slijtage minimaal is. Een preventief onderhoudsprogramma met controle van geluid, temperatuur en interne speling wordt aanbevolen.
Afdichting:
Dit lager is zonder afdichtingen en dus niet beschermd tegen externe verontreinigende stoffen. Het is daarom geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen waar regelmatige smering mogelijk is. Het open ontwerp vermindert de wrijving wat ideaal is voor bedrijfsomstandigheden met weinig verontreiniging.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider in lageroplossingen en machinebouw. Het bedrijf heeft meer dan een eeuw ervaring en biedt innovatieve oplossingen om de prestaties van industriële apparatuur te verbeteren, waardoor het bijdraagt aan het optimaliseren van werkzaamheden in diverse sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en hernieuwbare energie.
Belangrijkste Voordelen:
• Ontwerp dat bestand is tegen hoge temperaturen.
• Hoge toerentallen dankzij lage wrijvingsweerstand.
• Robuuste en duurzame messing kooi.
• Vergrote interne speling voor betere thermische tolerantie.
• Lage wrijving voor geoptimaliseerde energieprestaties.
• Geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, industriële ventilatoren en werktuigmachines die op hoge snelheid draaien. Het is geschikt voor toepassingen die een hoge thermische stabiliteit vereisen. Het vermogen om hoge toerentallen en radiale belastingen te ondersteunen maakt het een uitstekende keuze voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2251,1 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6022 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Nauwkeurigheid | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85200 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 643,35 excl. BTW
/ stuk
€ 778,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
