Miniatuurlager SKF 608-ZRZ/VK251, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:608-ZRZ/VK251
Rubix:03471413
Fabrikant:89137
EAN:7316577758583




Productdetails : SKF 608 ZRZ/VK251 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 12,2 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 608 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,69 excl. BTW
/ stuk
€ 11,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
