Groefkogellager SKF 6202-2RS2/C4S1VT119, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6202-2RS2/C4S1VT119
Rubix:03471557
Fabrikant:42144
EAN:07316571158150




Productdetails : SKF 6202-2RS2/C4/S1/VT119 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om goede prestaties te leveren in veeleisende toepassingen. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het is eenvoudig te monteren en is uitstekend geschikt voor veeleisende omgevingen, dankzij het afdichtingssysteem van fluor rubber, dat effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen. Dit lager is geoptimaliseerd voor hoge toerentallen en een lange levensduur, en is ideaal voor apparatuur die een betrouwbare, continue werking vereist.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust ontwerp met een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Het is goed bestand tegen constante belastingen en schokken. Dankzij de verhoogde radiale speling is het geschikt voor thermische uitzetting en zeer hoge toerentallen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt. De afdichtingen van fluor rubber (FKM) bieden bescherming tegen vocht en deeltjes, waardoor het interne smeermiddel wordt behouden. Deze constructie zorgt voor een soepele, stille rotatie en draagt bij aan een lage wrijvingsweerstand voor langdurig gebruik. De ringen van dit lager krijgen een stabiliserende warmtebehandeling die de dimensionale veranderingen als gevolg van metallurgische effecten tot 200 °C vermindert.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij de afdichtingen die het binnendringen van stof en verontreinigingen voorkomen. Om optimale prestaties te behouden, wordt het aanbevolen om de temperatuur en trillingen tijdens het gebruik regelmatig te controleren. Periodieke inspecties kunnen helpen bij het opsporen van eventuele storingen, wat zorgt voor een verlengde levensduur.
Afdichting:
Dit lager heeft afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat en is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen verontreinigingen. De FKM-afdichtingen zijn effectief bestand tegen vloeistoffen, ozon en slijtage en vormen een robuuste barrière tegen vocht en stof. Deze afdichting vermindert het binnendringen van deeltjes, behoudt het smeermiddel en verlengt de levensduur van het product, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en mechatronische oplossingen. Het bedrijf is actief in zo'n veertig sectoren en biedt innovatieve producten om de betrouwbaarheid van roterende apparatuur te verbeteren. Met meer dan 17.000 werknemers engageert SKF zich om toonaangevende oplossingen te bieden voor de industrie, die op de uitdagingen voor prestaties en duurzaamheid inspelen.
Voordelen:
• Hoge prestaties in veeleisende omstandigheden: geschikt voor hoge toerentallen.
• Weinig onderhoud nodig: rubberen afdichtingen die het smeermiddel beschermen en interventies minimaliseren.
• Optimale bescherming: afdichtingen die bestand zijn tegen verontreinigingen voor een langere levensduur.
• Stil functioneren: laag geluidsniveau en minimale trillingen.
• Robuustheid en stabiliteit: kooi van staalplaat die geschikt is voor radiale en axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines en is ontworpen voor omgevingen met hoge snelheden en verhoogde thermische uitzetting. Het levert betrouwbare prestaties in toepassingen waar warmte en gematigde axiale belastingen schering en inslag zijn en biedt een duurzame oplossing voor industriële apparatuur die een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid vereist.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager heeft een robuust ontwerp met een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Het is goed bestand tegen constante belastingen en schokken. Dankzij de verhoogde radiale speling is het geschikt voor thermische uitzetting en zeer hoge toerentallen, terwijl de wrijving tot een minimum wordt beperkt. De afdichtingen van fluor rubber (FKM) bieden bescherming tegen vocht en deeltjes, waardoor het interne smeermiddel wordt behouden. Deze constructie zorgt voor een soepele, stille rotatie en draagt bij aan een lage wrijvingsweerstand voor langdurig gebruik. De ringen van dit lager krijgen een stabiliserende warmtebehandeling die de dimensionale veranderingen als gevolg van metallurgische effecten tot 200 °C vermindert.
Onderhoud:
Dit groefkogellager heeft weinig onderhoud nodig dankzij de afdichtingen die het binnendringen van stof en verontreinigingen voorkomen. Om optimale prestaties te behouden, wordt het aanbevolen om de temperatuur en trillingen tijdens het gebruik regelmatig te controleren. Periodieke inspecties kunnen helpen bij het opsporen van eventuele storingen, wat zorgt voor een verlengde levensduur.
Afdichting:
Dit lager heeft afdichtingen van fluor rubber (FKM) met wapening van staalplaat en is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen verontreinigingen. De FKM-afdichtingen zijn effectief bestand tegen vloeistoffen, ozon en slijtage en vormen een robuuste barrière tegen vocht en stof. Deze afdichting vermindert het binnendringen van deeltjes, behoudt het smeermiddel en verlengt de levensduur van het product, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en mechatronische oplossingen. Het bedrijf is actief in zo'n veertig sectoren en biedt innovatieve producten om de betrouwbaarheid van roterende apparatuur te verbeteren. Met meer dan 17.000 werknemers engageert SKF zich om toonaangevende oplossingen te bieden voor de industrie, die op de uitdagingen voor prestaties en duurzaamheid inspelen.
Voordelen:
• Hoge prestaties in veeleisende omstandigheden: geschikt voor hoge toerentallen.
• Weinig onderhoud nodig: rubberen afdichtingen die het smeermiddel beschermen en interventies minimaliseren.
• Optimale bescherming: afdichtingen die bestand zijn tegen verontreinigingen voor een langere levensduur.
• Stil functioneren: laag geluidsniveau en minimale trillingen.
• Robuustheid en stabiliteit: kooi van staalplaat die geschikt is voor radiale en axiale belastingen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines en is ontworpen voor omgevingen met hoge snelheden en verhoogde thermische uitzetting. Het levert betrouwbare prestaties in toepassingen waar warmte en gematigde axiale belastingen schering en inslag zijn en biedt een duurzame oplossing voor industriële apparatuur die een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid vereist.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,76 excl. BTW
/ stuk
€ 62,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen