Groefkogellager SKF 6218/C3VL0241, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6218/C3VL0241
Rubix:03041507
Fabrikant:188451
EAN:7316572095119

Productdetails : SKF 6218 C3/VL0241 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor hoge prestaties in veeleisende omgevingen. Dankzij de elektrische isolatie door een keramische coating is het uitstekend geschikt voor toepassingen die zowel een verhoogde bescherming tegen elektrische stromen als een hoge belastingsweerstand vereisen. Dit product is ideaal voor apparatuur met hoge snelheden, en onderscheidt zich door zijn vergrote speling (C3), dat maximale betrouwbaarheid garandeert, zelfs onder intensieve bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is een enkelrijig model, open en voorzien van een keramische coating. De elektrische isolatie beperkt het risico op degradatie door zwerfstromen, beschermt de componenten en verlengt de levensduur van het lager. Dankzij de interne radiale speling C3 biedt dit lager lage wrijving, zelfs bij hoge snelheden, en compenseert het thermische vervormingen. De stalen plaatkooi draagt bij aan een optimale weerstand bij hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen, wat een betrouwbare bescherming biedt in intensieve omgevingen.
Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud, maar vereist regelmatige aandacht om de prestaties te behouden. Periodiek smeren met een geschikt smeermiddel voor de bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen om vroegtijdige slijtage van de componenten te voorkomen. Dit groefkogellager moet regelmatig worden gecontroleerd op geluid, temperatuur en de staat van de loopbanen om vroege tekenen van slijtage te detecteren.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp en biedt geen afdichting tegen verontreinigingen. Zonder afdichtingen is het blootgesteld aan stof, deeltjes en vloeistoffen uit de omgeving. Dit betekent dat het gevoeliger is voor het binnendringen van vuil of verlies van smeermiddel. Het is daarom aanbevolen voor schone of gecontroleerde omgevingen waar de blootstelling aan verontreinigingen beperkt is.
Belangrijkste Voordelen:
- Keramische elektrische isolatie voor optimale bescherming tegen zwerfstromen.
- Vergrote speling (C3) voor hoge snelheden en compensatie van thermische uitzetting.
- Lage wrijving en laag aanloopkoppel voor een soepele rotatie.
- Open ontwerp dat onderhoud en regelmatige inspectie vergemakkelijkt.
- Stalen plaatkooi die de weerstand tegen hoge radiale belastingen en schokken versterkt.
Toepassingen:
Dit enkelrijige lager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, ventilatoren en andere roterende apparatuur met hoge snelheden die elektrische isolatie vereisen om lekstromen te voorkomen. Het is ook ideaal voor werktuigmachines in schone en droge omgevingen waar koeling en toegang voor onderhoud essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit SKF groefkogellager is een enkelrijig model, open en voorzien van een keramische coating. De elektrische isolatie beperkt het risico op degradatie door zwerfstromen, beschermt de componenten en verlengt de levensduur van het lager. Dankzij de interne radiale speling C3 biedt dit lager lage wrijving, zelfs bij hoge snelheden, en compenseert het thermische vervormingen. De stalen plaatkooi draagt bij aan een optimale weerstand bij hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen, wat een betrouwbare bescherming biedt in intensieve omgevingen.
Onderhoud:
De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang voor onderhoud, maar vereist regelmatige aandacht om de prestaties te behouden. Periodiek smeren met een geschikt smeermiddel voor de bedrijfsomstandigheden wordt aanbevolen om vroegtijdige slijtage van de componenten te voorkomen. Dit groefkogellager moet regelmatig worden gecontroleerd op geluid, temperatuur en de staat van de loopbanen om vroege tekenen van slijtage te detecteren.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp en biedt geen afdichting tegen verontreinigingen. Zonder afdichtingen is het blootgesteld aan stof, deeltjes en vloeistoffen uit de omgeving. Dit betekent dat het gevoeliger is voor het binnendringen van vuil of verlies van smeermiddel. Het is daarom aanbevolen voor schone of gecontroleerde omgevingen waar de blootstelling aan verontreinigingen beperkt is.
Belangrijkste Voordelen:
- Keramische elektrische isolatie voor optimale bescherming tegen zwerfstromen.
- Vergrote speling (C3) voor hoge snelheden en compensatie van thermische uitzetting.
- Lage wrijving en laag aanloopkoppel voor een soepele rotatie.
- Open ontwerp dat onderhoud en regelmatige inspectie vergemakkelijkt.
- Stalen plaatkooi die de weerstand tegen hoge radiale belastingen en schokken versterkt.
Toepassingen:
Dit enkelrijige lager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, ventilatoren en andere roterende apparatuur met hoge snelheden die elektrische isolatie vereisen om lekstromen te voorkomen. Het is ook ideaal voor werktuigmachines in schone en droge omgevingen waar koeling en toegang voor onderhoud essentieel zijn.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 2140 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 942,53 excl. BTW
/ stuk
€ 1.140,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
