Groefkogellager SKF 6305-2RS2/C3S0GJN, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6305-2RS2/C3S0GJN
Rubix:03471976
Fabrikant:132486
EAN:07316571574424



Productdetails : SKF 6305-2RS2/C3/S0/GJN KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen efficiënt te ondersteunen. Het is eenvoudig te monteren en biedt duurzame bescherming. De afdichtingen van fluor rubber vormen een robuuste barrière tegen verontreinigingen, wat ideaal is voor veeleisende omgevingen. De verhoogde radiale speling vermindert de interne wrijving en zorgt voor optimale prestaties bij hoge toerentallen. Het ontwerp en de afdichting maken dit product bijzonder geschikt voor industriële toepassingen die betrouwbaarheid en duurzaamheid vereisen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is ontworpen om toonaangevende prestaties te leveren en heeft aan beide zijden afdichtingen van fluor rubber (FKM), die versterkt zijn met een wapening van staalplaat, waardoor superieure bescherming wordt geboden tegen vocht en stof. Het lager is gesmeerd met een polyureavet, wat zorgt voor een soepele werking, zelfs bij extreme temperaturen van -30 tot +150 °C. Dankzij de levensduursmering en afdichtingen die beschermen tegen verontreiniging en die het smeermiddel binnen het lager houden, is er minder onderhoud nodig. De kooi van staalplaat is bestand tegen schokken en zware belastingen en garandeert een lange levensduur. De verhoogde speling (C3) bevordert hoge toerentallen en minimaliseert de interne wrijving voor een efficiënte warmteafvoer. De ringen in dit lager hebben een stabiliserende warmtebehandeling gekregen, waardoor dimensionale veranderingen door metallurgische effecten bij temperaturen tot 150 °C worden beperkt.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen heeft dit groefkogellager weinig onderhoud nodig, omdat het smeermiddel effectief wordt vastgehouden en het binnendringen van verontreinigingen wordt beperkt. Periodieke controle van de temperatuur en trillingen wordt echter aanbevolen om mogelijke storingen op te sporen. Regelmatige inspecties kunnen helpen tekenen van defecten te voorkomen, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd, terwijl een stille, betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
Afdichting:
Dit product is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van fluor rubber (FKM), die bestand zijn tegen vloeistoffen, ozon en slijtage. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof en vocht en bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen. Deze afdichting voorkomt het binnendringen van deeltjes en houdt het smeermiddel binnen het lager, waardoor het geschikt is voor gebruik in vochtige of stoffige omgevingen. Dit afdichtingssysteem zorgt voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) werd opgericht in 1907 en is een Zweeds bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn lageroplossingen en smeersystemen. Het is actief in meer dan 40 industriële sectoren en biedt innovatieve producten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur verbeteren. SKF streeft naar duurzaamheid en innovatie en is een bevoorrechte partner voor vele industrieën, gaande van luchtvaart tot de voedselverwerkingsindustrie.
Voordelen:
• Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Verhoogde speling (C3) voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
• Afdichtingen van fluor rubber voor duurzame en effectieve afdichting.
• Bestand tegen extreme temperaturen, van -30 °C tot +150 °C.
• Minimaal onderhoud dankzij duurzame interne smering.
• Vermindert trillingen en geluid voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor mechanismen die een nauwkeurige trillingscontrole en hoge toerentallen vereisen. Het is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines in industriële omgevingen waar thermische variaties belangrijk zijn. Dit lager zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is ontworpen om toonaangevende prestaties te leveren en heeft aan beide zijden afdichtingen van fluor rubber (FKM), die versterkt zijn met een wapening van staalplaat, waardoor superieure bescherming wordt geboden tegen vocht en stof. Het lager is gesmeerd met een polyureavet, wat zorgt voor een soepele werking, zelfs bij extreme temperaturen van -30 tot +150 °C. Dankzij de levensduursmering en afdichtingen die beschermen tegen verontreiniging en die het smeermiddel binnen het lager houden, is er minder onderhoud nodig. De kooi van staalplaat is bestand tegen schokken en zware belastingen en garandeert een lange levensduur. De verhoogde speling (C3) bevordert hoge toerentallen en minimaliseert de interne wrijving voor een efficiënte warmteafvoer. De ringen in dit lager hebben een stabiliserende warmtebehandeling gekregen, waardoor dimensionale veranderingen door metallurgische effecten bij temperaturen tot 150 °C worden beperkt.
Onderhoud:
Dankzij de afdichtingen heeft dit groefkogellager weinig onderhoud nodig, omdat het smeermiddel effectief wordt vastgehouden en het binnendringen van verontreinigingen wordt beperkt. Periodieke controle van de temperatuur en trillingen wordt echter aanbevolen om mogelijke storingen op te sporen. Regelmatige inspecties kunnen helpen tekenen van defecten te voorkomen, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd, terwijl een stille, betrouwbare werking wordt gegarandeerd.
Afdichting:
Dit product is aan beide zijden voorzien van afdichtingen van fluor rubber (FKM), die bestand zijn tegen vloeistoffen, ozon en slijtage. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen stof en vocht en bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen. Deze afdichting voorkomt het binnendringen van deeltjes en houdt het smeermiddel binnen het lager, waardoor het geschikt is voor gebruik in vochtige of stoffige omgevingen. Dit afdichtingssysteem zorgt voor optimale prestaties en verlengt de levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) werd opgericht in 1907 en is een Zweeds bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn lageroplossingen en smeersystemen. Het is actief in meer dan 40 industriële sectoren en biedt innovatieve producten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur verbeteren. SKF streeft naar duurzaamheid en innovatie en is een bevoorrechte partner voor vele industrieën, gaande van luchtvaart tot de voedselverwerkingsindustrie.
Voordelen:
• Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
• Verhoogde speling (C3) voor optimale prestaties bij hoge toerentallen.
• Afdichtingen van fluor rubber voor duurzame en effectieve afdichting.
• Bestand tegen extreme temperaturen, van -30 °C tot +150 °C.
• Minimaal onderhoud dankzij duurzame interne smering.
• Vermindert trillingen en geluid voor een stille werking.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor mechanismen die een nauwkeurige trillingscontrole en hoge toerentallen vereisen. Het is ideaal voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines in industriële omgevingen waar thermische variaties belangrijk zijn. Dit lager zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 227 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6305 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ stuk
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen