Groefkogellager SKF 6001-2RSH/C2LHT23, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6001-2RSH/C2LHT23
Rubix:03801075
Fabrikant:164364
EAN:7316571814261

Productdetails : SKF 6001-2RSH/C2LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren onder veeleisende omstandigheden. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen, wat het geschikt maakt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het compacte ontwerp en de geavanceerde bescherming tegen stof en vocht maken het een ideale oplossing voor langdurige, optimale prestaties.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Het heeft een verminderde radiale interne speling (C2), die bijzonder geschikt is voor toepassingen die een strakke pasvorm vereisen. Het product wordt gesmeerd met lithium-versterkt vet van consistentie 2 volgens de NLGI-classificatie, dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C. Het ontwerp zorgt voor weinig onderhoud en biedt uitstekende duurzaamheid in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afgedichte constructie met rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en het binnendringen van stof of vocht voorkomen. Voor optimale prestaties wordt het aanbevolen om regelmatig de toestand van de afdichtingen te controleren, vooral in omgevingen waar zware belastingen of extreme temperaturen aanwezig zijn. Periodieke controles op tekenen van slijtage, geluid of oververhitting worden ook aanbevolen om voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van dit groefkogellager zorgen voor een uitstekende afdichting en bieden maximale bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals stof, water en andere onzuiverheden. Deze bescherming houdt het smeermiddel binnen, waardoor er minder vaak onderhoud nodig is en de levensduur van het product wordt verlengd. De afdichting is bijzonder effectief in vochtige of stoffige omgevingen. NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en oplossingen voor bewegingsbeheer. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn constante innovatie, zijn expertise op het gebied van smering en zijn betrouwbaarheid. Het biedt hoogwaardige producten die inspelen op de specifieke behoeften van elke sector en die optimale prestaties en een langere levensduur van industriële apparatuur garanderen.
Voordelen:
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig te monteren en compact ontwerp.
• Rubberen afdichtingen die zorgen voor effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
• Smering met lithium-versterkt vet dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik.
• Hoge weerstand tegen vochtige en stoffige omgevingen.
• Weinig onderhoud nodig door optimale retentie van het smeermiddel.
• Verhoogde levensduur in veeleisende werkomstandigheden.
Toepassingen:
Dit eenrijige kogellager is ideaal voor toepassingen die een strakke pasvorm en hoge precisie vereisen, zoals in transmissiesystemen van industriële robots, motoren met lage thermische variatie of nauwkeurige meetinstrumenten. Het is ook geschikt voor industriële printers en toepassingen in omgevingen waar bescherming tegen stof en vocht essentieel is. Het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen maakt het lager veelzijdig inzetbaar.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager van SKF is voorzien van een kooi van staalplaat en heeft slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die uitstekende bescherming bieden tegen verontreinigingen. Het heeft een verminderde radiale interne speling (C2), die bijzonder geschikt is voor toepassingen die een strakke pasvorm vereisen. Het product wordt gesmeerd met lithium-versterkt vet van consistentie 2 volgens de NLGI-classificatie, dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik van -50 °C tot +140 °C. Het ontwerp zorgt voor weinig onderhoud en biedt uitstekende duurzaamheid in industriële omgevingen waar betrouwbaarheid essentieel is.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de afgedichte constructie met rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en het binnendringen van stof of vocht voorkomen. Voor optimale prestaties wordt het aanbevolen om regelmatig de toestand van de afdichtingen te controleren, vooral in omgevingen waar zware belastingen of extreme temperaturen aanwezig zijn. Periodieke controles op tekenen van slijtage, geluid of oververhitting worden ook aanbevolen om voortijdige slijtage te voorkomen.
Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van dit groefkogellager zorgen voor een uitstekende afdichting en bieden maximale bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals stof, water en andere onzuiverheden. Deze bescherming houdt het smeermiddel binnen, waardoor er minder vaak onderhoud nodig is en de levensduur van het product wordt verlengd. De afdichting is bijzonder effectief in vochtige of stoffige omgevingen. NBR-rubber is bestand tegen oliën en vetten.
Merkinformatie:
SKF, dat in 1907 in Zweden werd opgericht, is een wereldleider in de productie van lagers en oplossingen voor bewegingsbeheer. Het merk is actief in meer dan 40 industriële sectoren en staat bekend om zijn constante innovatie, zijn expertise op het gebied van smering en zijn betrouwbaarheid. Het biedt hoogwaardige producten die inspelen op de specifieke behoeften van elke sector en die optimale prestaties en een langere levensduur van industriële apparatuur garanderen.
Voordelen:
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
• Eenvoudig te monteren en compact ontwerp.
• Rubberen afdichtingen die zorgen voor effectieve bescherming tegen verontreinigingen.
• Smering met lithium-versterkt vet dat geschikt is voor een breed temperatuurbereik.
• Hoge weerstand tegen vochtige en stoffige omgevingen.
• Weinig onderhoud nodig door optimale retentie van het smeermiddel.
• Verhoogde levensduur in veeleisende werkomstandigheden.
Toepassingen:
Dit eenrijige kogellager is ideaal voor toepassingen die een strakke pasvorm en hoge precisie vereisen, zoals in transmissiesystemen van industriële robots, motoren met lage thermische variatie of nauwkeurige meetinstrumenten. Het is ook geschikt voor industriële printers en toepassingen in omgevingen waar bescherming tegen stof en vocht essentieel is. Het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te ondersteunen maakt het lager veelzijdig inzetbaar.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 21,3 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | 6001 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,49 excl. BTW
/ stuk
€ 15,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
