Groefkogellager SKF 6228/C3VL2071, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6228/C3VL2071
Rubix:03041515
Fabrikant:305173
EAN:7316573394679





Productdetails : SKF 6228 C3/VL2071 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit enkelrijige groefkogellager van SKF is de ideale oplossing voor industriële toepassingen die een optimale werking bij hoge snelheden vereisen. Dankzij het open ontwerp minimaliseert dit product wrijving en bevordert het efficiëntie en duurzaamheid, mede door de verhoogde radiale speling.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. De kooi van plaatstaal biedt robuustheid en weerstand tegen aanzienlijke radiale belastingen, terwijl hoge toerentallen mogelijk zijn. Met een interne radiale speling van het type C3 vermindert dit product interne wrijving en optimaliseert het warmteafvoer. Het is geschikt voor gebruik in schone omstandigheden en biedt eenvoudig toegang voor smering en regelmatige controle, essentieel om de prestaties te behouden. De buitenzijde van de binnenring is bedekt met aluminiumoxide, wat een elektrische weerstand tot 1.000 V DC biedt.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen. Dit groefkogellager moet frequent gesmeerd worden, afhankelijk van de specifieke eisen van de toepassing, met vet of olie. Het is belangrijk om de toestand van de kogels en de loopbanen te controleren, evenals het geluid en de temperatuur.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen en biedt daarom geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Hoewel het open ontwerp onderhoud vergemakkelijkt, maakt het het lager kwetsbaar voor het binnendringen van vuil en puin, wat kan leiden tot verlies van smeermiddel. Gebruik wordt daarom aanbevolen in goed gecontroleerde omgevingen om het risico op vervuiling te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage rolweerstand: geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheden dankzij het open ontwerp.
- Eenvoudig Onderhoud: ontwerp zonder afdichtingen maakt smering gemakkelijk.
- Robuustheid: kooi van plaatstaal biedt weerstand tegen zware belastingen en schokken.
- Verlengde levensduur: verhoogde radiale speling vermindert interne slijtage.
- Betrouwbare prestaties: ideaal voor schone en gecontroleerde omgevingen, met een minimaal risico op vervuiling.
- Bescherming tegen zwerfstromen: voorkomt schade door elektrische erosie en beschermt het smeermiddel tegen degradatie door elektrische ontladingen.
- Lage geluids- en trillingsniveaus bij hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, ventilatoren en machinegereedschap die op hoge snelheid werken. Het presteert uitstekend in omstandigheden waar warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp is het ook effectief in industriële toepassingen die optimale koeling en directe toegang tot componenten vereisen, wat zorgt voor constante en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen. De kooi van plaatstaal biedt robuustheid en weerstand tegen aanzienlijke radiale belastingen, terwijl hoge toerentallen mogelijk zijn. Met een interne radiale speling van het type C3 vermindert dit product interne wrijving en optimaliseert het warmteafvoer. Het is geschikt voor gebruik in schone omstandigheden en biedt eenvoudig toegang voor smering en regelmatige controle, essentieel om de prestaties te behouden. De buitenzijde van de binnenring is bedekt met aluminiumoxide, wat een elektrische weerstand tot 1.000 V DC biedt.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen. Dit groefkogellager moet frequent gesmeerd worden, afhankelijk van de specifieke eisen van de toepassing, met vet of olie. Het is belangrijk om de toestand van de kogels en de loopbanen te controleren, evenals het geluid en de temperatuur.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingen en biedt daarom geen bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. Hoewel het open ontwerp onderhoud vergemakkelijkt, maakt het het lager kwetsbaar voor het binnendringen van vuil en puin, wat kan leiden tot verlies van smeermiddel. Gebruik wordt daarom aanbevolen in goed gecontroleerde omgevingen om het risico op vervuiling te minimaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Lage rolweerstand: geoptimaliseerd voor toepassingen met hoge snelheden dankzij het open ontwerp.
- Eenvoudig Onderhoud: ontwerp zonder afdichtingen maakt smering gemakkelijk.
- Robuustheid: kooi van plaatstaal biedt weerstand tegen zware belastingen en schokken.
- Verlengde levensduur: verhoogde radiale speling vermindert interne slijtage.
- Betrouwbare prestaties: ideaal voor schone en gecontroleerde omgevingen, met een minimaal risico op vervuiling.
- Bescherming tegen zwerfstromen: voorkomt schade door elektrische erosie en beschermt het smeermiddel tegen degradatie door elektrische ontladingen.
- Lage geluids- en trillingsniveaus bij hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, ventilatoren en machinegereedschap die op hoge snelheid werken. Het presteert uitstekend in omstandigheden waar warmte en thermische uitzetting kritieke factoren zijn. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp is het ook effectief in industriële toepassingen die optimale koeling en directe toegang tot componenten vereisen, wat zorgt voor constante en duurzame prestaties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7643,8 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 150000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 174000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.855,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2.245,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
