Groefkogellager SKF 6014-2RS1/C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6014-2RS1/C3
Rubix:03046865
Fabrikant:40849
EAN:7316576680908

Productdetails : SKF 6014-2RS1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of schilden zijn bijzonder veelzijdig, hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor lage ruis en lage trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Ze nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, zijn gemakkelijk te monteren en vereisen minder onderhoud dan vele andere lagertypes. De integrale afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen omdat het smeermiddel in de lagers blijft en verontreinigingen buiten.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 616,9 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 3600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,59 excl. BTW
/ stuk
€ 60,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
